品番 : EA991HB-47
品名 : 10L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製)
カタログ訂正
26/11/20 重量/給油排出時間の訂正。誤:750g/約20秒、正:980g/約40秒(No.58 9025)
仕様
| 容量 | 10L | 用途 | ガソリン、軽油、灯油、混合油 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300(W)×173(D)×304(H)mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| 重量 | 980g | ||
| 給油ノズル付き | |||
| 給油排出時間は約40秒(※メーカー測定値)! 傾けるだけで余計な力は必要ありません。 | |||
| エアねじがあるため、内圧の調整が簡単で安全です。 | |||
| 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。(金属製携帯缶の約半分の重さ ※メーカー比) | |||
| 金属製携帯缶に比べて、サビや腐食の心配がありません。 | |||
| UN規格適合品(消防法適合品) | |||
| 〈注意〉 ※製造日から5年を経過したものは危険物運搬容器として認められません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HB-46 5L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製) |
| EA991HB-47 10L ガソリン携行缶(高密度ポリエチレン製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991HB-146 : 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用) |
| 部品 | EA991HB-147 : エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用) |
| 部品 | EA991HB-148 : 給油ノズル(EA991HB-46,-47用) |
| 部品 | EA991HB-149 : パッキンセット(EA991HB-46,-47用) |
