詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-149

品名 : パッキンセット(EA991HB-46,-47用)

仕様

サイズ φ40mm、φ37mm、φ15mm 重量 約5g
EA991HB-46、EA991HB-47(プラスチック製 ガソリン携行缶)用 パッキンセット
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA991HB-146 給油口キャップ(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-147 エア調節キャップ(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-148 給油ノズル(EA991HB-46,-47用)
EA991HB-149 パッキンセット(EA991HB-46,-47用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top