品番 : EA991HB-161
品名 : [EA991HB-61A-63B用] 給油口キャップ
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FXOP-01 |
---|---|---|---|
名称 | 給油口キャップ | 材質 | アルミニウム合金 |
サイズ | 約φ49×20(H)mm | 重量 | 約80g |
EA991HB-61A、-62A、-63B、旧EA991HB-63A用給油口キャプ | |||
パッキン付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/08/16 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0644ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991HB-61A : 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-62A : 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-63A : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-63B : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |