品番 : EA991HB-63B
品名 : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
様々な用途に使用でき、KHKマーク取得にて安心・安全なガソリン携行缶です。積重ね対応品!
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FZ-20A |
---|---|---|---|
用途 | ガソリン等危険物の運搬・短期保管に | 容量 | 20L |
材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板) キャップ:アルミニウム合金 ノズル・締付部:PE |
塗装 | 粉体塗装 |
鋼板の厚み | 0.8mm | サイズ | 約430×305×260(H)mm |
重量 | 約3.1kg(ノズルを含む) | ||
場所を取らない重ね置き仕様! | |||
底面取っ手付きで注ぎやすい! | |||
長く使える亜鉛メッキ鋼板を使用 | |||
キャップは軽くてサビにくいアルミ合金 | |||
国内認証KHKマーク取得 | |||
消防法適合品 | |||
プラスチックノズル付き | |||
<KHK(危険物保安技術協会)とは> 消防法に基づき設立された法人で、危険物等の保管・取扱い又は運搬の安全に関する試験調査などを実施し、商品認証を付与している機関です。 |
|||
※ポリ容器でのガソリンの持ち運び・保管は非常に危険であり、消防法で禁止されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-61A 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-62A 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-63A 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-63B 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-161 : [EA991HB-61A-63B用] 給油口キャップ |
部品 | EA991HB-162 : [EA991HB-61A-63B] ガス抜き調整ねじ |
部品 | EA991HB-163 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ) |
オプション | EA991HB-164 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ) |