詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-61A

品名 : 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 FZ-5
用途 ガソリン等危険物の運搬・短期保管に 容量 5L
重量 約1.8kg(ノズルを含む) 材質 本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板)
キャップ:アルミニウム合金
ノズル・締付部:PE
板厚 0.8mm 塗装 粉体塗装
サイズ 約400×250×130(H)mm
危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)の運搬・短期保管に!
積重ね対応品
国内認証KHKマーク取得
消防法適合品
プラスチックノズル付
底面取っ手付きで注ぎやすい!
<KHK(危険物保安技術協会)とは>
消防法に基づき設立された法人で、危険物等の保管・取扱い又は運搬の安全に関する試験調査などを実施し、商品認証を付与している機関です。
※ポリ容器でのガソリンの持ち運び・保管は非常に危険であり、消防法で禁止されています。
追加説明
カタログ価格

5,820 (税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/15 07:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0644ページ
バリエーション一覧
EA991HB-61A 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
EA991HB-62A 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
EA991HB-63B 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
ウェブカタログ画像
  • ノズル装着時(※画像はEA991HB-62Aです)
  • 積み重ね可能!\n※画像はEA991HB-62Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top