詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-162

品名 : [EA991HB-61A-63B] ガス抜き調整ねじ

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 FXOP-02
名称 ガス抜き調整ねじ 材質 スティールメッキ
サイズ 約φ8mm 重量 約25g
EA991HB-61A、-62A、-63A、旧EA991HB-63A用ガス抜き調節ねじ
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/08/16 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0644ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top