品番 : EA991HB-63A
品名 : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FZ-20 |
---|---|---|---|
用途 | ガソリン等危険物の運搬・短期保管に | 容量 | 20L |
重量 | 約3.1kg(ノズルを含む) | 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板) キャップ:アルミニウム合金 ノズル・締付部:PE |
板厚 | 0.8mm | 塗装 | 粉体塗装 |
サイズ | 約430×305×260(H)mm | ||
危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)の運搬・短期保管に! | |||
消防法適合品 | |||
積重ね対応品 | |||
国内認証KHKマーク取得 | |||
プラスチックノズル付 | |||
底面取っ手付きで注ぎやすい! | |||
<KHK(危険物保安技術協会)とは> 消防法に基づき設立された法人で、危険物等の保管・取扱い又は運搬の安全に関する試験調査などを実施し、商品認証を付与している機関です。 |
|||
※ポリ容器でのガソリンの持ち運び・保管は非常に危険であり、消防法で禁止されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0660ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-61A 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-62A 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-63A 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
EA991HB-63B 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-161 : [EA991HB-61A-63B用] 給油口キャップ |
部品 | EA991HB-162 : [EA991HB-61A-63B] ガス抜き調整ねじ |
部品 | EA991HB-163 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ) |
オプション | EA991HB-164 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ) |