品番 : EA991HB-164
品名 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ)
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FXOP-05 |
---|---|---|---|
名称 | 給油ノズル(ロングタイプ) | 材質 | PE |
サイズ | 約φ49×560mm | 重量 | 約60g |
EA991HB-61A、-62A、-63B、旧EA991HB-63A用給油ノズル(ロングサイズ) | |||
パッキン付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/16 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0644ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-163 [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ) |
EA991HB-164 [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991HB-61A : 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-62A : 10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-63A : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |
本体 | EA991HB-63B : 20L ガソリン携行缶 (KHK適合品) |