詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-163

品名 : [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 FXOP-04
名称 給油ノズル(標準タイプ) 材質 PE
サイズ 約φ49×270mm 重量 約35g
EA991HB-61A、-62A、-63B、旧EA991HB-63A用給油ノズル(標準サイズ)
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/11/04 09:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0644ページ
バリエーション一覧
EA991HB-163 [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(標準タイプ)
EA991HB-164 [EA991HB-61A-63B] 給油ノズル(ロングタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top