品番 : EA991HB-20A
品名 : ガソリン携行缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)
仕様
| EA991HB-21A、22A用フレキノズル | |||
| ノズル先端外径 | 12mm | 全長 | 約280mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 220g | ||
| ノズル内部に不純物用メッシュ付 | |||
| 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。 | |||
| 給油は緩やかに行わないと空気穴からもれる事がありますのでご注意して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/02/15 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ 2535ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991HB-29A : 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) |
| 本体 | EA991HB-30A : 20L ガソリン携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) |
| 本体 | EA991HB-22A : 20L ガソリン携行缶(縦型/OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
