品番 : EA991HB-29A
品名 : 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
仕様
容量 | 10L | サイズ(mm) | 345×160×275(H) |
---|---|---|---|
材質 | 燃料缶:鋼板(ペイント仕上) ノズル:スチール+樹脂 |
重量 | 3.1kg |
液体燃料用 | |||
TUV/UN適合品 | |||
消防法適合品 | |||
安全ロック付 | |||
缶内部にも塗装を施しております。 | |||
ノズル内部に不純物用メッシュ付 | |||
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 05:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0644ページ 2598ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-29A 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) |
EA991HB-30A 20L ガソリン携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991HB-20A : ガソリン携行缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) |
部品 | EA991HB-210 : パッキン(EA991HB-20A/-29A/-30A用) |
部品 | EA991HB-220 : パッキン(EA991HB-21A,-22A,-29A,-30A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)