詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-30A

品名 : 20L ガソリン携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)

仕様

容量 20L サイズ 345(W)×160(D)×475(H)mm
材質 燃料缶:鋼板(ペイント仕上)
ノズル:スチール+樹脂
重量 約4.1kg
ノズルサイズ φ21×295(L)mm 付属品 フレキノズル
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
ノズル内部に不純物用メッシュ付
燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為、パッキンが付いています。
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/16 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0644ページ 2598ページ
バリエーション一覧
EA991HB-29A 10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
EA991HB-30A 20L ガソリン携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)
ウェブカタログ画像
  • ノズル:パッキン付
  • パッキン付
  • ※ノズル部サイズ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top