品番 : EA991HB-22A
品名 : 20L ガソリン携行缶(縦型/OD色)
安全ロック付
仕様
容量 | 20L | 材質 | 鋼板(ペイント仕上) |
---|---|---|---|
挿入可能ホース径 | φ21mm | サイズ | 360×160×480(H)mm |
重量 | 4.3kg | ||
液体燃料用 | |||
TUV/UN適合品 | |||
消防法適合品 | |||
安全ロック付 | |||
缶内部にも塗装を施しております。 | |||
ノズル別売、EA991HB-20Aをご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 145 (2025/10/04 06:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0644ページ 2598ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991HB-21A 10L ガソリン携行缶(横型/OD色) |
EA991HB-22A 20L ガソリン携行缶(縦型/OD色) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991HB-20A : ガソリン携行缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) |
部品 | EA991HB-220 : パッキン(EA991HB-21A,-22A,-29A,-30A用) |