品番 : EA991HB-21A
品名 : 10L ガソリン携行缶(横型/OD色)
安全ロック付
仕様
| 材質 | 鋼板(ペイント仕上) | 挿入可能ホース径 | φ21mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 約37×38mm | 容量 | 10L |
| サイズ | 345×165×275(H)mm | 重量 | 2.9kg |
| 液体燃料用 | |||
| TUV/UN適合品 | |||
| 消防法適合品 | |||
| 安全ロック付 | |||
| 缶内部にも塗装を施しております。 | |||
| ノズル別売、EA991HB-20Aをご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ 2535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HB-21A 10L ガソリン携行缶(横型/OD色) |
| EA991HB-22A 20L ガソリン携行缶(縦型/OD色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991HB-220 : パッキン(EA991HB-21A,-22A,-29A,-30A用) |


