品番 : EA991JS-12
品名 : φ354x464mm/38L 工業用ダスト缶(セーフティー)
溶剤の付着した布類の自然発火や、火花による引火の発生を防ぎます
仕様
| サイズ | φ354×464(H)mm | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10ガロン (約38L) | 重量(g) | 4800 |
| FM規格、UL規格適合品 | |||
| ふたは60°まで開きます。 | |||
| ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いています。ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開きっ放しになりません。 | |||
| 丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散できます | |||
| 粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。 | |||
| オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。 | |||
| 底部上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます。 | |||
| フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JS-2 φ302x403mm/23L 工業用ダスト缶(セーフティー) |
| EA991JS-12 φ354x464mm/38L 工業用ダスト缶(セーフティー) |
| EA991JS-13 φ408x514mm/53L 工業用ダスト缶(セーフティー) |

※画像は代表画像です