詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JS-2

品名 : φ302x403mm/23L 工業用ダスト缶(セーフティー)

溶剤の付着した布類の自然発火や、火花による引火の発生を防ぎます

仕様

容量 6ガロン (約23L) 材質 鉄
サイズ φ302×403(H)mm 重量(g) 3800
ふたは60°まで開きます。
FM規格、UL規格適合品
粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。
オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。
底部上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます。
フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。
丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散できます
ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いています。ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開きっ放しになりません。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
●FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
追加説明
カタログ価格

25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/12 07:19現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 0621ページ
バリエーション一覧
EA991JS-2 φ302x403mm/23L 工業用ダスト缶(セーフティー)
EA991JS-12 φ354x464mm/38L 工業用ダスト缶(セーフティー)
EA991JS-13 φ408x514mm/53L 工業用ダスト缶(セーフティー)
ウェブカタログ画像
上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます。
※画像は代表画像です
  • 上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます。\n※画像は代表画像です
  • 足踏み開閉式
  • ※画像は代表画像です
  • 内側

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top