詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JS-13

品名 : φ408x514mm/53L 工業用ダスト缶(セーフティー)

溶剤の付着した布類の自然発火や、火花による引火の発生を防ぎます

仕様

サイズ φ408×514(H)mm 材質
容量 14ガロン (約53L) 重量(g) 6400
FM規格、UL規格適合品
ふたは60°まで開きます。
ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダルが付いています。ペダルを足から離すと自重でふたが閉じるので、開きっ放しになりません。
粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で耐薬品性に優れています。
丸い構造と高いベースにより、空気を循環させて熱を分散できます。
オイルが染み込んだ布類の処分や自然発火、スパークによる火事、タバコの不始末から発生する火事等から、設備を守ります。
底部上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます。
フタを閉めると酸素が入りにくい設計になっており、燃焼を最小にくいとめます。
持ち運びに便利な取っ手が付いています。
追加説明
カタログ価格

33,400 (税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/15 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0621ページ
バリエーション一覧
EA991JS-2 φ302x403mm/23L 工業用ダスト缶(セーフティー)
EA991JS-12 φ354x464mm/38L 工業用ダスト缶(セーフティー)
EA991JS-13 φ408x514mm/53L 工業用ダスト缶(セーフティー)
ウェブカタログ画像
上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます
  • 上げ底構造が熱を分散させ通気性を保ちます
  • 足踏み開閉式

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top