品番 : EA991KA-0.5
品名 : 500ml メジャーカップ
仕様
材質 | ポリカーボネイト | サイズ | A:83mm、B:162mm、C:117mm |
---|---|---|---|
容量 | 500ml | ||
目盛付 | |||
目盛単位 | 50ml | 使用温度範囲 | -30~140℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0663ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991KA-0.5 500ml メジャーカップ |
EA991KA-1 1000ml メジャーカップ |
EA991KA-2 2000ml メジャーカップ |