詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KA-1

品名 : 1000ml メジャーカップ

仕様

容量(ml) 1000 目盛単位(ml) 100
サイズ(mm) 103×202×146(H) 材質 ポリカーボネイト
重量 273g ハンドルカラー パープル
使用温度範囲 -30~140℃ 仕様 目盛付
粉物最小メモリ 100g
電子レンジ、食器洗浄器使用可能
耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。
参考:小麦粉600gまで、砂糖700g
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 15:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991KA-0.5 500ml メジャーカップ
EA991KA-1 1000ml メジャーカップ
EA991KA-2 2000ml メジャーカップ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:160 B:146 C:130 (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top