品番 : EA991KA-2
品名 : 2000ml メジャーカップ
仕様
| 容量(ml) | 2000 | 目盛単位(ml) | 100 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 125×245×190(H) | 材質 | ポリカーボネイト |
| 重量 | 435g | ハンドルカラー | ブラウン |
| 使用温度範囲 | -30~140℃ | 仕様 | 目盛付 |
| 粉物最小メモリ | 100g | ||
| 電子レンジ、食器洗浄器使用可能 | |||
| 耐熱性、耐衝撃性、耐候性に優れています。 | |||
| 参考:小麦粉1200gまで、砂糖1400g | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KA-0.5 500ml メジャーカップ |
| EA991KA-1 1000ml メジャーカップ |
| EA991KA-2 2000ml メジャーカップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
