品番 : EA991KL-2
品名 : 50ml メスシリンダー(耐油)
仕様
| 容量 | 50ml | サイズ(mm) | φ60×200 |
|---|---|---|---|
| 目盛単位 | 1ml | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | -10~120℃ | 重量 | 37g |
| 耐油性、耐酸性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/09 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KL-1 25ml メスシリンダー(耐油) |
| EA991KL-2 50ml メスシリンダー(耐油) |
| EA991KL-3 100ml メスシリンダー(耐油) |
| EA991KL-4 250ml メスシリンダー(耐油) |
| EA991KL-5 500ml メスシリンダー(耐油) |
| EA991KL-6 1000ml メスシリンダー(耐油) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA991KL-4です。
