詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KL-4

品名 : 250ml メスシリンダー(耐油)

仕様

容量 250ml サイズ(mm) φ90×310
目盛単位 2ml 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 -10~120℃ 重量 106g
耐油性、耐酸性
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/23 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0638ページ
バリエーション一覧
EA991KL-1 25ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-2 50ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-3 100ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-4 250ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-5 500ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-6 1000ml メスシリンダー(耐油)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top