詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KL-3

品名 : 100ml メスシリンダー(耐油)

仕様

容量 100ml サイズ(mm) φ70×255
目盛単位 1ml 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 -10~120℃ 重量 49g
耐油性、耐酸性
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/01 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0638ページ
バリエーション一覧
EA991KL-1 25ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-2 50ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-3 100ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-4 250ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-5 500ml メスシリンダー(耐油)
EA991KL-6 1000ml メスシリンダー(耐油)
ウェブカタログ画像
※画像はEA991KL-4です。
  • ※画像はEA991KL-4です。
  • ※画像はEA991KL-4です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top