詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KS-0.5

品名 : 500ml 計量カップ(ステンレス製)

仕様

容量(ml) 500 目盛単位 100mlを下限とし、50ml
サイズ(mm) φ92×90(H) 材質 ステンレス(18-8)
重量 約161g 仕様 注ぎ口付
薬品、オイル等の計量にご使用下さい(長期保存はしないで下さい)。
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/01 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0647ページ
バリエーション一覧
EA991KS-0.5 500ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS 1000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-0.4 300ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-1 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-2 2000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-3 3000ml 計量カップ(ステンレス製)
EA991KS-4 5000ml 計量カップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:92 B:90 (単位:mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top