品番 : EA991KS-4
品名 : 5000ml 計量カップ(ステンレス製)
仕様
| 容量(ml) | 5000 | 目盛単位 | 600mlを下限とし、200ml |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ190×185(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 約652g | 仕様 | 注ぎ口付 |
| 薬品、オイル等の計量にご使用下さい(長期保存はしないで下さい)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/03 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
