品番 : EA991KS-1
品名 : 1500ml 計量カップ(ステンレス製)
仕様
| 容量(ml) | 1500 | 目盛単位 | 200mlを下限とし、100ml |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ120×140(H) | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 重量 | 約330g | 仕様 | 注ぎ口付 |
| 薬品、オイル等の計量にご使用下さい(長期保存はしないで下さい)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
