品番 : EA991KV-100
品名 : 10L 両取手付ポリビーカー
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0518 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | 目盛単位 | 500ml |
| サイズ | 220(W)×256(D)×335(H)㎜ | 材質 | ポリエチレン(PE) |
| 重量 | 約643.3g | ||
| 目盛付 | |||
| 両手付 | |||
| 耐薬品性、耐久性に優れています | |||
| 水などの透明な液体を入れた場合、液面はうっすら見えます。(画像参照) | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※耐熱用ではありませんので常温の液体でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
