品番 : EA991KV-2
品名 : 200ml 取手付ポリビーカー
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0511 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 200ml | 目盛単位 | 20ml |
| サイズ | 59(W)×91(D)×85(H)㎜ | 材質 | ポリエチレン(PE) |
| 重量 | 約27g | ||
| 目盛付 | |||
| 耐薬品性、耐久性に優れています | |||
| 水などの透明な液体を入れた場合、液面はうっすら見えます。(画像参照) | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※耐熱用ではありませんので常温の液体でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/09 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
