詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KV-50

品名 : 5000ml 取手付ポリビーカー

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0517
容量 5L 目盛単位 500ml
サイズ 176(W)×229(D)×258(H)㎜ 材質 ポリエチレン(PE)
重量 約453g
目盛付
耐薬品性、耐久性に優れています
水などの透明な液体を入れた場合、液面はうっすら見えます。(画像参照)
RoHS10物質対応品
※耐熱用ではありませんので常温の液体でご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/09 03:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991KV-1 100ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-2 200ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-3 300ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-5 500ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-10 1000ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-20 2000ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-30 3000ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-50 5000ml 取手付ポリビーカー
EA991KV-100 10L 両取手付ポリビーカー
ウェブカタログ画像
  • 水などの透明な液体をいれた場合、液面はうっすら見えます。\n※画像は1000mlサイズを使用しています。
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • W:176㎜   W’:229㎜   H:258㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top