詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PD-10

品名 : 10L ポリバケツ(5個)

モデルチェンジ内容

26/03/17 持ち手部分が変更になりました(No.57 9025)

仕様

容量 10L サイズ φ280×265(H)mm
重量 約460g(1個) 材質 本体:ポリエチレン
ハンドル:ポリプロピレン
入数 5個
内側に1L毎に目盛線が付いています。
追加説明
カタログ価格

5,320 (税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/17 13:30現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA991PD-10 10L ポリバケツ(5個)
EA991PD-10S 10L ポリバケツ
EA991PD-15 15L ポリバケツ(5個)
EA991PD-15S 15L ポリバケツ
モデルチェンジ品画像
入数5個
  • 入数5個
  • 内側に1L毎に目盛線入り\n※画像はEA991PD-15、15Sです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top