品番 : EA991PD-15
品名 : 15L ポリバケツ(5個)
モデルチェンジ内容
26/03/17 持ち手部分が変更になりました(No.57 9025)
仕様
| 容量 | 15L | サイズ | φ315×300(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約590g(1個) | 材質 | 本体:ポリエチレン ハンドル:ポリプロピレン |
| 入数 | 5個 | ||
| 内側に1L毎に目盛線が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/21 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PD-10 10L ポリバケツ(5個) |
| EA991PD-10S 10L ポリバケツ |
| EA991PD-15 15L ポリバケツ(5個) |
| EA991PD-15S 15L ポリバケツ |
モデルチェンジ品画像
拡大
入数5個
