品番 : EA991PD-15S
品名 : 15L ポリバケツ
仕様
| 容量 | 15L | サイズ | φ315×300(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約590g(1個) | 入数 | 1個 |
| 材質 | プラスチック | ||
| 内側に1L毎に目盛線が付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PD-10 10L ポリバケツ(5個) |
| EA991PD-10S 10L ポリバケツ |
| EA991PD-15 15L ポリバケツ(5個) |
| EA991PD-15S 15L ポリバケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
1個入り
