品番 : EA991PD-5
品名 : 5.0L バケツ(スチール製/5個)
仕様
| 容量 | 5L | サイズ | φ256×167(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 540g | 入数 | 5個 |
| 材質 | スチール(亜鉛鉄板) | ||
| さびに強く、長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

