詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PD-7

品名 : 15L バケツ(スチール製/5個)

仕様

容量 15L サイズ φ315×278(H)mm
重量 810g 入数 5個
材質 スチール(亜鉛鉄板)
さびに強く、長持ちします。
追加説明
カタログ価格

8,810 (税抜)/ 9,691 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 10:15現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2397ページ
バリエーション一覧
EA991PD-5 5.0L バケツ(スチール製/5個)
EA991PD-5S 5.0L バケツ(スチール製)
EA991PD-6 10L バケツ(スチール製/5個)
EA991PD-6S 10L バケツ(スチール製)
EA991PD-7 15L バケツ(スチール製/5個)
EA991PD-7S 15L バケツ(スチール製)
EA991PD-8 18L バケツ(スチール製/5個)
EA991PD-8S 18L バケツ(スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top