品番 : EA991PD-8S
品名 : 18L バケツ(スチール製)
仕様
| 容量 | 18L | サイズ | φ315×295(H)mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.27mm | 材質 | スチール(亜鉛鉄板) |
| 重量 | 920g | 入数 | 1個 |
| さびに強く、長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/05 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
