品番 : EA991PE-10S
品名 : 10.0L ポリバケツ(1個)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 10L |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ275×265(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 1個 | ||
| サビない、ヘコまない、壊れない | |||
| 食品や飲み水の保存にも安心です。 | |||
| 1Lごとに目盛りが入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0051ページ 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PE-10 10.0L ポリバケツ(5個) |
| EA991PE-10S 10.0L ポリバケツ(1個) |
| EA991PE-15 15.0L ポリバケツ(5個) |
| EA991PE-15S 15.0L ポリバケツ(1個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA991PE-20 : 10.0L ポリバケツ(ふた付) |
| 関連商品 | EA991PE-25 : 15.0L ポリバケツ(ふた付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1個
