品番 : EA991PE-25
品名 : 15.0L ポリバケツ(ふた付)
カタログ訂正
26/01/07 サイズの訂正。誤:φ315x285(H)mm、正:φ315x305(H)mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 15L |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ315×305(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 1個 | ||
| サビない、ヘコまない、壊れない | |||
| 食品や飲み水の保存にも安心です。 | |||
| 1Lごとに目盛りが入っています。 | |||
| 蓋付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0051ページ 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PE-20 10.0L ポリバケツ(ふた付) |
| EA991PE-25 15.0L ポリバケツ(ふた付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA991PE-10 : 10.0L ポリバケツ(5個) |
| 関連商品 | EA991PE-10S : 10.0L ポリバケツ(1個) |
| 関連商品 | EA991PE-15 : 15.0L ポリバケツ(5個) |
| 関連商品 | EA991PE-15S : 15.0L ポリバケツ(1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
