詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PE-20

品名 : 10.0L ポリバケツ(ふた付)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 10L
サイズ φ275×265(H)mm 材質 ポリエチレン
入数 1個
サビない、ヘコまない、壊れない
食品や飲み水の保存にも安心です。
1Lごとに目盛りが入っています。
蓋付きです。
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/01 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0051ページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA991PE-20 10.0L ポリバケツ(ふた付)
EA991PE-25 15.0L ポリバケツ(ふた付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top