品番 : EA991PN-30
品名 : φ566x470mm/77.9L たる
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 407501 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンコータル#75-2 | 容量 | 77.9L |
| サイズ(mm)(W×D×H) | φ566×470 内寸:φ493×447 |
重量 | 4.52kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ライトブルー |
| 内側面に容量を示すメモリ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2397ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-20 φ525x427mm/62.9L たる |
| EA991PN-30 φ566x470mm/77.9L たる |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA991PN-31 : φ566x470mm/77.9L たる(本体のみ) |
| セット商品 | EA991PN-32 : [EA991PN-30用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
