詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-42

品名 : 300ml ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量 0.3L サイズ(mm)直径×柄長 φ100×345
材質 ヘッド部:ステンレス(18-8)
柄:木
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 21:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991X-41 240ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-42 300ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-43 500ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-44 800ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-45 1.0L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-46 1.4L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-47 1.8L ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top