品番 : EA991X-44
品名 : 800ml ひしゃく(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 0.8L | サイズ(mm)直径×柄長 | φ130×360 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド部:ステンレス(18-8) 柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/08 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0621ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
