品番 : EA991X-43
品名 : 500ml ひしゃく(ステンレス製)
仕様
容量 | 0.5L | サイズ(mm)直径×柄長 | φ120×345 |
---|---|---|---|
材質 | ヘッド部:ステンレス(18-8) 柄:木 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/29 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0621ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)