品番 : EA992BK-11
品名 : 225x120x2mm 自在じょうご
自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | OP-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車やバイク、農機具などのオイル処理に | サイズ | 225(H)×120(W)mm |
| 厚み | 2mm | 耐熱温度 | -20~100℃ |
| 重量 | 80g | 材質 | ゴム:ニトリルゴム 内部プレート:アルミ |
| 自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。 | |||
| オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。 | |||
| くるっと丸めてロートとしても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/26 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992BK-11 225x120x2mm 自在じょうご |
| EA992BK-12 370x170x2mm 自在じょうご |
ウェブカタログ画像
拡大

