詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992BK-12

品名 : 370x170x2mm 自在じょうご

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます

仕様

メーカー パオック 型番 OP-L
用途 車やバイク、農機具などのオイル処理に サイズ 370(H)×170(W)mm
厚み 2mm 耐熱温度 -20~100℃
重量 180g 材質 ゴム:ニトリルゴム
内部プレート:アルミ
自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。
くるっと丸めてロートとしても使えます。
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/18 02:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ

代替品

EA992BG-11
  • 品番

    EA992BG-11

  • コメント

    違い:材質など

バリエーション一覧
EA992BK-11 225x120x2mm 自在じょうご
EA992BK-12 370x170x2mm 自在じょうご
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • ブレーキオイルの誘導に
  • 手を汚さず交換できます。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top