品番 : EA992CD-3
品名 : φ152mm じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 152mm | ノズル先端外径 | 11×14mm |
|---|---|---|---|
| ノズル長さ | 約40mm | 板厚 | 0.9mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 仕様 | フィルターなし |
| ★空気抜き構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CD-1 φ108mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-2 φ128mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-3 φ152mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-4 φ178mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-5 φ210mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-6 φ232mm じょうご(ステンレス製) |
