品番 : EA992CD-5
品名 : φ210mm じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 210mm | ノズル先端外径 | 18×23mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.9mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 仕様 | フィルターなし | ||
| ★空気抜き構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/29 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CD-1 φ108mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-2 φ128mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-3 φ152mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-4 φ178mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-5 φ210mm じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-6 φ232mm じょうご(ステンレス製) |
