品番 : EA992CD-6
品名 : φ232mm じょうご(ステンレス製)
仕様
直径 | 232mm | ノズル先端外径 | 18×23mm |
---|---|---|---|
板厚 | 0.9mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
仕様 | フィルターなし | ||
★空気抜き構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/03 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0648ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA992CD-1 φ108mm じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-2 φ128mm じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-3 φ152mm じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-4 φ178mm じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-5 φ210mm じょうご(ステンレス製) |
EA992CD-6 φ232mm じょうご(ステンレス製) |