詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CD-32

品名 : φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)

仕様

直径 95㎜ ノズル外径 11mm
高さ 70mm 全長 225mm
材質 ステンレス(18-8) 仕様 フィルターなし
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 08:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ
バリエーション一覧
EA992CD-31 φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-32 φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-33 φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-34 φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 全長:225mm
  • 高さ:70mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top