詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CD-34

品名 : φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)

仕様

直径 214mm ノズル外径 14mm
高さ 137mm 全長 355mm
材質 ステンレス(18-8) 仕様 フィルターなし
追加説明
カタログ価格

6,400 (税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0639ページ
バリエーション一覧
EA992CD-31 φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-32 φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-33 φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
EA992CD-34 φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992CD-32です。
  • ※画像はEA992CD-32です。
  • 全長:355mm
  • 高さ:137mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top