品番 : EA992CD-33
品名 : φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
仕様
| 直径 | 154mm | ノズル外径 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 113mm | 全長 | 280mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | 仕様 | フィルターなし |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/29 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992CD-31 φ 60mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-32 φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-33 φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) |
| EA992CD-34 φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA992CD-32です。
